ABB - OBOC 5000-115VAC/DC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 115...115 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC

  • Intervalo de tensión secundario - 0...0 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SNA645058R1300

Ref.Sonepar

976174

EAN

3472596450588

Intervalo de tensión primaria:

115...115 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Intervalo de tensión secundario:

0...0 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

5 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

sí

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SNA645058R1300 concretamente, se trata de un/a optoacoplador. Sus características son: Tensión de entrada: 115V, Tipo de tensión de entrada: CA/CC, Tipo de tensión de salida: CC, Corriente nominal de funcionamiento Ie: 5A, Con pantalla LED.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB