ABB - P.RAS.COMP.LUM.ROJO MOMEN. 1NA 130V AC/D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Rojo
Transparente - sí
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619100R1211
Ref.Sonepar
1039207
EAN
7320500381519
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Rojo
Transparente:
sí
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
130 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


