ABB - Palanca P9MMB4T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje central, diámetro de orificio - 22 mm
Longitud de palanca de mando - 72.6 mm
Número de direcciones de accionamiento - 4
Número de posiciones de conmutación - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA184741R9006
Ref.Sonepar
914812
EAN
7320500522721
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje central, diámetro de orificio:
22 mm
Longitud de palanca de mando:
72.6 mm
Número de direcciones de accionamiento:
4
Número de posiciones de conmutación:
4
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
sí
Bloqueo en posición 0:
sí
Con anillo central:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


