ABB - Panel 25 módulos DIN 200x600 SR GRIS - PM1625K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 195 mm
Anchura - 605 mm
Profundidad - 2000 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PM1625K
Ref.Sonepar
90537
EAN
8015646736185
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
195 mm
Anchura:
605 mm
Profundidad:
2000 mm
Número de filas:
1
Material:
Acero
Punto de inflexión:
sí
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


