ABB - Panel chapa IS2 RAL 7035 RACK 19" 1HE - EG0119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EG0119
Ref.Sonepar
634785
EAN
8015646772862
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
44 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
482 mm


