ABB - Panel chapa IS2 RAL 7035 RACK 19" 6HE - EG0619
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 264 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EG0619
Ref.Sonepar
634787
EAN
8015646772909
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
264 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
482 mm


