ABB - Panel chapa IS2 RAL7035 rack 19" "12 HE"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura - 528 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 482 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EG1219
Ref.Sonepar
634786
EAN
8015646807953
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura:
528 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
482 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


