ABB - Panel ciego 200x800 SR gris - PC1806K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 760 mm
Profundidad - 270 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PC1806K
Ref.Sonepar
458265
EAN
8015646736321
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
760 mm
Profundidad:
270 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
sí
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


