ABB - Panel ciego 200x800mm - EH2082K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 689.5 mm
Altura - 199 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EH2082K
Ref.Sonepar
457708
EAN
8015646746849
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
689.5 mm
Altura:
199 mm
Profundidad:
12.7 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros


