ABB - Panel ciego 400x600 SR gris - PC2606K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 15 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 590 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PC2606K
Ref.Sonepar
158919
EAN
8015646736345
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
15 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
590 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
sí
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no


