ABB - Panel ciego 400x800mm - EH4082K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 689.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EH4082K
Ref.Sonepar
457710
EAN
8015646746863
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
689.5 mm
Altura:
299 mm
Profundidad:
12.7 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros


