ABB - Panel ciego 400x800mm M,K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Panel ciego 400x800mm M,K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 405 mm

  • Altura - 20 mm

  • Profundidad - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PC4800

Ref.Sonepar

166310

EAN

8015646035936

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

405 mm

Altura:

20 mm

Profundidad:

800 mm

Color:

Otros

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600 La referencia PC4800 concretamente, se trata de un/a caja / armario de distribución (vacío). Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB