ABB - PANEL CIEGO CTRAL.MISTRAL41 F.18 MOD. - 1SLM004100A1947
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 338 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 12 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SLM004100A1947
Ref.Sonepar
1117986
EAN
8000126120653
Modelo:
Otros
Anchura:
338 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
12 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SLM004100A1947 concretamente, se trata de un/a cubierta/panel/tira de rotulación (armario de control. Sus características son: Material: Plástico, Anchura: 338mm, Altura: 150mm, Profundidad: 12mm, Número RAL: 9016 Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


