ABB - Panel ciego IP65 1800x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPEB1836
Ref.Sonepar
198647
EAN
8015646784179
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
291 mm
Altura:
1804 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
18
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


