ABB - Panel ciego plano 450x400mm - PPFB4540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPFB4540
Ref.Sonepar
440980
EAN
8015646817419
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
400 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros


