ABB - Panel ciego reentrado 400x800mm - PPBR4080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPBR4080
Ref.Sonepar
222341
EAN
8015646787378
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
800 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


