ABB - Panel ciego SpEeC 400x900mm - 1SZE980010B0110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 900 mm
Anchura - 296 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980010B0110
Ref.Sonepar
966683
EAN
5411815229435
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
900 mm
Anchura:
296 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no


