ABB - Panel ciego SpEeC 600x300mm - 1SZE980010B0170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980010B0170
Ref.Sonepar
737522
EAN
5411815229497
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no


