ABB - Panel ciego SpEeC 800x250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 250 mm
Anchura - 728 mm
Profundidad - 230 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980010B0270
Ref.Sonepar
976761
EAN
5411815229596
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
250 mm
Anchura:
728 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Acero
Punto de inflexión:
sí
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


