ABB - Panel lateral ciego IP65 1800x500mm

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Anchura - 491 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PPEB1856

Ref.Sonepar

158902

EAN

8015646784193

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Anchura:

491 mm

Material:

Acero

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

18

Con cierre:

no

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB