ABB - Panel lateral ciego IP65 2000x700mm - PPEB2076
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
162 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPEB2076
Ref.Sonepar
739502
EAN
8015646787538
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
691 mm
Altura:
2004 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no


