ABB - Panel modular 24 módulos 300x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPMU3060
Ref.Sonepar
614033
EAN
8015646796998
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
543 mm
Altura:
298 mm
Profundidad:
12 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


