ABB - Panel modular 36 módulos 300x800mm - PPMU3080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPMU3080
Ref.Sonepar
702697
EAN
8015646797001
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
743 mm
Altura:
298 mm
Profundidad:
12 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0


