ABB - Panel módulo ciego H150 GEMINI T-4-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 19 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0326A00
Ref.Sonepar
456551
EAN
8000126217834
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
19 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Cerrado
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Punto final posición de medida:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


