ABB - Panel módulo ciego H75 GEMINI T-6 - 1SL0321A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 75 mm
Anchura - 750 mm
Profundidad - 19 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0321A00
Ref.Sonepar
441475
EAN
8000126217742
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
75 mm
Anchura:
750 mm
Profundidad:
19 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Cerrado
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Punto final posición de medida:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


