ABB - Panel para bornas SpEeC 1 fila 600x150mm - 1SZE980030B0050

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 150 mm

  • Anchura - 512 mm

  • Profundidad - 230 mm

  • Número de carriles DIN - 2

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 26

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SZE980030B0050

Ref.Sonepar

976252

EAN

5411815230073

Altura:

150 mm

Anchura:

512 mm

Profundidad:

230 mm

Número de carriles DIN:

2

Número de separaciones modulares por carril DIN:

26

Distancia de fila:

150 mm

Extensión posible:

sí

Con busbar:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980030B0050 concretamente, se trata de un/a tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Anchura: 400mm, Altura: 300mm, Profundidad: 155mm, Posibilidad de extensión, Número de carriles DIN: 2, Número de subdivisiones por carril DIN: 26, Separación de filas: 150mm. Fabricado en Bulgaria (BG).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB