ABB - Panel posterior ciego IP30-41 2000x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPEB2060
Ref.Sonepar
153675
EAN
8015646784841
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
20
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


