ABB - Panel posterior ciego IP30-41 2000x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPEB2080
Ref.Sonepar
153657
EAN
8015646784865
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
20
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


