ABB - Panel posterior para armario IS2 2200x600mm RAL 7035 - EP2260K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Panel posterior para armario IS2 2200x600mm RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EP2260K

Ref.Sonepar

975043

EAN

8015646745576

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Número RAL:

0

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EP2260K concretamente, se trata de un/a panel lateral/trasero (armario de control). Sus características son: Adecuado como pared trasera, Anchura: 594mm, Altura: 2196mm, Material: Acero, Ejecución de la superficie: Con revestimiento en polvo, Número RAL: 7035 Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB