ABB - Panel ranurado SpEeC 1 fila no DIN 600x200mm - 1SZE980010B0470
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980010B0470
Ref.Sonepar
837661
EAN
5411815233197
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
1
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


