ABB - Panel ranurado SpEeC 1 fila no DIN 800x150mm - 1SZE980020B0290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 728 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980020B0290
Ref.Sonepar
933270
EAN
5411815229886
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
728 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
1
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


