ABB - PANEL RND.SPEEC 1 F.NO DIN 400X300MM - 1SZE980020B0200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 296 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980020B0200
Ref.Sonepar
1116193
EAN
5411815229831
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
296 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
1
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


