ABB - Pantalla INS-HMI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 262 mm
Profundidad - 41 mm
Altura - 176 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2494 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CMA278465R1000
Ref.Sonepar
1283999
EAN
8012542784654
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
262 mm
Profundidad:
41 mm
Altura:
176 mm
La referencia 2CMA278465R1000 se trata de: Pantalla INS-HMI. Estas son sus características técnicas: anchura: 262 mm, profundidad: 41 mm y altura: 176 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


