ABB - Pantalla táctil 7" EXP-C7 eXplore - 1S9KS707
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Resolución horizonal máx., pantalla - 0
Resolución vertical máx., pantalla - 0
Número de caracteres por línea - 0
Número de líneas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1S9KS707
Ref.Sonepar
1323569
EAN
5391539123144
Método de montaje:
Montaje
Resolución horizonal máx., pantalla:
0
Resolución vertical máx., pantalla:
0
Número de caracteres por línea:
0
Número de líneas:
0
Pantalla programable libremente:
no
Intervalo de alimentación:
100...240 V
Medios de comunicación inalámbricos:
no
Comunicación media fibra de vidrio:
no
Medio de comunicación cobre:
no
Opción para configurar el controlador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Con juego de montaje:
no
Con conexión a PC:
no
Anchura:
195 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
133 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


