ABB - Paro de emergencia 2NC INCA 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Otros
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA030054R0100
Ref.Sonepar
178488
EAN
7350024460018
Método de desbloqueo:
Otros
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
0 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


