ABB - Paro de emergencia en Seta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Número de pulsadores - 0
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611821R1043
Ref.Sonepar
736951
EAN
7320500540985
Número de posiciones de comando:
1
Número de pulsadores:
0
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
0
Número de pulsadores de seta:
0
Apto para parada de emergencia:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...690 V
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Receptáculo de color:
Amarillo
Material de la carcasa:
Plástico
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


