ABB - Paro de emergencia LINESTRONG2 2NC/2NA M20

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de direcciones de accionamiento - 0

  • Con indicador de tensión - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA050202R0332

Ref.Sonepar

308139

EAN

7350024466942

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de direcciones de accionamiento:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

0.0086 m

Color:

Otros

Temperatura ambiente:

0...0 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA050202R0332 concretamente, se trata de un/a parada de emergencia accionada por cable. Sus características son: Longitud máxima del cable de tracción: 86m.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB