ABB - Paro de emergencia LINESTRONG3R 4NC/2NA M20

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 0.0092 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA050208R0332

Ref.Sonepar

949170

EAN

7350024467062

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

0.0092 m

Color:

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA050208R0332 concretamente, se trata de un/a parada de emergencia accionada por cable. Sus características son: Longitud máxima del cable de tracción: 92m.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB