ABB - Paro emergencia CDS SMILE 11 EA tina M12 5P - 2TLA030050R0000

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Otros

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Grado de protección (NEMA) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA030050R0000

Ref.Sonepar

262001

EAN

7350024432145

Método de desbloqueo:

Otros

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

1

Método de montaje:

Montaje

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA030050R0000 concretamente, se trata de un/a botón de parada de emergencia, dispositivo completo. Sus características son: Tipo de montaje: Montaje.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB