ABB - PARTE FIJA DE W TERM. FCCU 3P 1000V - 1SDA063464R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Número de polos - 3
Versión de adaptador de busbar - no
Versión según el dispositivo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA063464R1
Ref.Sonepar
1153758
EAN
8015644660888
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Número de polos:
3
Versión de adaptador de busbar:
no
Versión según el dispositivo integrado:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


