ABB - Parte Inferior AH Cable Gland+PCB-10

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Parte inferior

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA020005R1700

Ref.Sonepar

1328457

EAN

7350024459708

Tipo de accesorio:

Parte inferior

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

El JSHD4 AH es una parte inferior del dispositivo JSHD4 equipada con prensaestopas y 10 conexiones de tornillo, diseñada para utilizarse con cualquier parte superior JSHD4, excepto JSHD4-1, formando un dispositivo completo de tres posiciones. Este accesorio permite un movimiento limitado de la máquina cuando el operador se encuentra en el área peligrosa, siendo especialmente útil durante la resolución de problemas, pruebas de funcionamiento y programación. Con unas dimensiones compactas de 50 mm de profundidad, 100 mm de altura y 33 mm de anchura, y un peso neto de 0,061 kg, ofrece una solución práctica para aplicaciones de seguridad industrial. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, clasificándose como equipo pequeño según la categoría WEEE para uso profesional.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB