ABB - Pedestal armario Gemini, tamaños 1-2-3-4 - 1SL0352A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Columna/poste de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0352A00
Ref.Sonepar
1301948
EAN
8000126218374
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Columna/poste de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
188 mm
Altura:
833 mm
Profundidad:
318 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


