ABB - Pedestal para armario Gemini, tamaño 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7035
Capacidad de carga máxima - 100 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0466A00
Ref.Sonepar
1200103
EAN
8000126020106
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
840 mm
Profundidad:
330 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


