ABB - Pedestal único TAC metálico

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cimentación

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AGC085345

Ref.Sonepar

767502

EAN

8719874451635

Tipo de accesorio:

Cimentación

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente. Los cargadores conectados ABB Ability? permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional. La referencia 6AGC085345 concretamente, se trata de un/a accesorios E-Mobility. Sus características son: Potencia máx. por punto de carga: 7kW, Potencia nominal de entrada: 7kW, Anchura: 195mm. Fabricado en Países Bajos (NL).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB