ABB - PERFIL (2) INTERIOR SR2 PARA 800MM - TS8009

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - PERFIL (2) INTERIOR SR2 PARA 800MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TS8009

Ref.Sonepar

1109760

EAN

8015646752987

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia TS8009 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje (armario de distribución). Sus características son: Material: Acero, Anchura: 40mm, Altura: 800mm, Profundidad: 25mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB