ABB - Perfil DIN ED2 35x15 (2 anchos) - 2CPX039382R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Forma de perforador - Orificio cuadrado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX039382R9999
Ref.Sonepar
976295
EAN
4011617393825
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Forma de perforador:
Orificio cuadrado
Distancia al centro del orificio de perforación:
480 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
15 mm
Altura:
35 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


