ABB - Perfil DIN GEMINI T-2-3 - 1SL0291A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Anodizado
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0291A00
Ref.Sonepar
456541
EAN
8000126219579
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
318 mm
Altura:
35 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


