ABB - Perfil DIN GEMINI T-6

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Perfil DIN GEMINI T-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Anodizado

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Grosor del material - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SL0293A00

Ref.Sonepar

441245

EAN

8000126219630

Modelo:

Otros

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Forma de perforador:

Ninguno

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

663 mm

Altura:

35 mm

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0293A00 concretamente, se trata de un/a carril. Sus características son: Modelo: Perfiles especiales, Material: Aluminio, Altura: 35mm, Grosor del material: 1mm, Longitud: 663mm, Tratamiento de superficie: Anodizado Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB