ABB - Perfil doble aluminio IS2 + soporte fijación 24 módulo 600mm - EH0024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 449.5 mm
Altura - 99 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EH0024
Ref.Sonepar
200123
EAN
8015646697226
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
449.5 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
96 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


