ABB - Perfil estructura estándar IS2 1800mm - EM1800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 46.9 mm
Anchura - 46.9 mm
Altura - 1700 mm
Anchura de rendija - 0 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM1800
Ref.Sonepar
660143
EAN
8015646676160
Longitud:
46.9 mm
Anchura:
46.9 mm
Altura:
1700 mm
Anchura de rendija:
0 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Cerco perforado
Anchura del orificio:
0 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
0 kN
Momento de inercia Iy:
0 cm4
Momento de inercia Iz:
0 cm4
Momento de resistencia Wy:
0 cm³
Momento de resistencia Wz:
0 cm³
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Protección de la superficie del espesor de capa:
0 µm
Número RAL:
0
Peso:
0 kg
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


